Startseite

DEVI - DEI088L6395 ECflex 50T-75x3060cm Fertigheizmatte 23m - 088L6395

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6395 ECflex 50T-75x3060cm Fertigheizmatte 23m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142735

Artikelnummer

DEI088L6395

Herstellernummer

088L6395

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:1150..1150 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:30700 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm