Startseite

DEVI - DEI088L6394 ECflex 50T-75x2640cm Fertigheizmatte 19. - 088L6394

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6394 ECflex 50T-75x2640cm Fertigheizmatte 19.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142704

Artikelnummer

DEI088L6394

Herstellernummer

088L6394

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:980..980 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:26300 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm