Startseite

DEVI - DEI088L6393 ECflex 50T-75x2280cm Fertigheizmatte 17. - 088L6393

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6393 ECflex 50T-75x2280cm Fertigheizmatte 17.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142674

Artikelnummer

DEI088L6393

Herstellernummer

088L6393

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:865..865 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:22900 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm