Startseite

DEVI - DEI088L6392 ECflex 50T-75x1830cm Fertigheizmatte 13. - 088L6392

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6392 ECflex 50T-75x1830cm Fertigheizmatte 13.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142643

Artikelnummer

DEI088L6392

Herstellernummer

088L6392

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:690..690 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:18300 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm