Startseite

DEVI - DEI088L6389 ECflex 50T-75x1170cm Fertigheizmatte 8.8 - 088L6389

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6389 ECflex 50T-75x1170cm Fertigheizmatte 8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142537

Artikelnummer

DEI088L6389

Herstellernummer

088L6389

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:430..430 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:11600 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm