Startseite

DEVI - DEI088L6388 ECflex 50T-75x900cm Fertigheizmatte 6.8m - 088L6388

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6388 ECflex 50T-75x900cm Fertigheizmatte 6.8m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142506

Artikelnummer

DEI088L6388

Herstellernummer

088L6388

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:340..340 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:9100 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm