Startseite

DEVI - DEI088L6387 ECflex 50T-75x 690cm Fertigheizmatte 5.2 - 088L6387

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6387 ECflex 50T-75x 690cm Fertigheizmatte 5.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142476

Artikelnummer

DEI088L6387

Herstellernummer

088L6387

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:250..250 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:6800 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm