Startseite

DEVI - DEI088L6378 ECflex 75T-75x1860cm Fertigheizmatte 14m - 088L6378

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6378 ECflex 75T-75x1860cm Fertigheizmatte 14m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142216

Artikelnummer

DEI088L6378

Herstellernummer

088L6378

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:1060..1060 W, Leistung:75 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Fläche:14 m², Länge:18700 mm, Breite:750mm, Stärke:7 mm