Startseite

DEVI - DEI088L6376 ECflex 75T-75x1320cm Fertigheizmatte 9.9 - 088L6376

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6376 ECflex 75T-75x1320cm Fertigheizmatte 9.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142131

Artikelnummer

DEI088L6376

Herstellernummer

088L6376

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:730..730 W, Leistung:75 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:13100 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm