Startseite

DEVI - DEI088L6370 ECflex 75T-75x150cm Fertigheizmatte 1.1m - 088L6370

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6370 ECflex 75T-75x150cm Fertigheizmatte 1.1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004141943

Artikelnummer

DEI088L6370

Herstellernummer

088L6370

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:80..80 W, Leistung:75 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:1500 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm