Startseite

DESIGN LUCE - DLU2080N40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CN - 2080N40003

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU2080N40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8800 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077908698

Artikelnummer

DLU2080N40003

Herstellernummer

2080N40003

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8800 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Breite:

40 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

33 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

La costante ricerca di forme e soluzioni tecniche innovative, ci ha portato a sviluppare la nuova sospensione SFERETTA. La sua sezione rotonda le conferisce un carattere estremamente accattivante e moderno. 80W. 8800 lm. 3000K. Colore Nero