Startseite

DESIGN LUCE - DLU1100101300 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 3M - 1100101300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1100101300 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 3000 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024892574

Artikelnummer

DLU1100101300

Herstellernummer

1100101300

Hersteller

DLU

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

3000 mm

Raster gelocht:

nein

Copertura in policarbonato satinata per ZER035/65/66. Lunghezza 300cm.