DESIGN LUCE - DLU1040304200 STRUCTURAE PROFILO 2M NERO - 1040304200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Länge - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071945880
Artikelnummer
DLU1040304200
Herstellernummer
1040304200
Hersteller
DLU
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Länge:
26 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
2000 mm
Höhe/Tiefe:
33.4 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



