DELTA DORE SRL - DDR6413254 TYXAL LB 2000 + 2X TYXAL BRFID - 6413254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - ja
Scharfschaltanzeige - ja
Schutzart (IP) - IP30
Mit Kontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
3513144132546
Artikelnummer
DDR6413254
Herstellernummer
6413254
Hersteller
DDR
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
ja
Scharfschaltanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Kontakt:
nein
Breite:
83 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
22 mm
Lettore di badge radio bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato. ? 2 tasti per l'attivazione/arresto totale del sistema di allarme. ? 2 tasti configurabili con i comandi seguenti a scelta: - Avvio/arresto della zona 1 - Avvio/arresto della zona 2 - SOS acustico con chiamata del combinatore e attivazione delle sirene - SOS discreto con chiamata del combinatore. ? Funzione di avviso via SMS all'accensione/spegnimento del sistema, in associazione ad un combinatore telefonico GSM Delta Dore. ? Notifica di avvio/arresto in collegamento con il web server Delta Dore.


