DELTA DORE SRL - DDR6413253 TYXAL CLS 8000 TASTIERA NUMERICA - 6413253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Montageart - Aufbau
Höhe - 127 mm
Breite - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
3513144132539
Artikelnummer
DDR6413253
Herstellernummer
6413253
Hersteller
DDR
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Montageart:
Aufbau
Höhe:
127 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
weiß
Tastiera radio bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato. ? On/Off totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Tasto SOS acustico con chiamata del combinatore e attivazione delle sirene.


