DELTA DORE SRL - DDR6410168 PACK ALLARME RADIO PRECONFIGURATO - 6410168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 8
Funkanbindung - ja
Packung
1 ST
EAN
3513144101689
Artikelnummer
DDR6410168
Herstellernummer
6410168
Hersteller
DDR
Anzahl der Meldegruppen:
8
Funkanbindung:
ja
Pack allarme 8 zone senza fili, comprende: 1 centrale sirena CS 8000 TYXAL+, 1 tastiera touch con schermo CLT 8000 TYXAL+, 2 telecomandi TL 2000 TYXAL+ e 2 sensori di movimento doppia lente DMB TYXAL+. ? Protezione da 1 a 8 zone indipendenti. V Gestione fino a 50 periferiche radio (sensori, comandi?). ? Rilevamento volumetrico e perimetrale. ? Configurazione intuitiva e informazioni dell'insieme del sistema d'allarme attraverso la tastiera touch. ? Rilevamento infrarossi compatibile con la presenza di animali con lente rimovibile. ? Soluzione compatibile con il web server smart Delta Dore per la gestione da remoto dell'impianto.


