Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6351414 TYXIA 5650 NANOMODUL DIMMER F SOLO 230V - 6351414

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6351414 TYXIA 5650 NANOMODUL DIMMER F SOLO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140005486

Artikelnummer

DDR6351414

Herstellernummer

6351414

Hersteller

DDR

Ricevitore nanomodulo da incasso radio per luce dimmer - Alimentazione fase 230 V - Trasforma una semplice luce in dimmerabile da uno o piu trasmettitori radio - Facile da installare grazie alle piccole dimensioni: ? Trasforma una luce ON/OFF in dimmer apartire da uno o piu comandi radio mobili (telecomando, app smartphone, tablet o assistente vocale..) o fissi (pulsante singolo o doppio). ? Funzione di salvataggio dell'ultimo livello di luminosita tramite breve pressione sul pulsante (funzione disattivabile) . ? Possibilita di regolare manualmente le soglie min e max dell'intervallo di variazione. ? Funziona senza neutro. ? In opzione: un carico di potenza 1W per maggior comfort e precisione nell'intervallo di variazione secondo il modello di illuminazione.