DELTA DORE SRL - DDR6351096 TYXIA 2700 MICROMOD TRASM ALIM MULTIFUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3513143510963
Artikelnummer
DDR6351096
Herstellernummer
6351096
Hersteller
DDR
Trasmettitore micromodulo da incasso radio 2 canali multifunzione (illuminazione, variazione di illuminazione, tapparelle, automatismi o scenari) alimentato a 230V: ? Scelta tra 2 ambienti possibili nell'abitazione con la funzione scenario. ? Comanda a scelta:- 2 canali di illuminazione su doppio interruttore o doppio pulsante- 1 canale di variazione di illuminazione su doppio pulsante- 2 canali di scenari su doppio pulsante- 1 canale di tapparella su interruttore tapparella- 1 ingresso di comando filare (fase 230 V) per trasferimento on/off verso un ricevitore (es. collegamento di un sensore di movimento esterno filare per comandare una o piu luci via radio), o per comando dimmer da semplice pulsante.? Attivazione di routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell.