Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6053069 PACK DELTA 8000 PACK MULTIZONA - 6053069

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6053069 PACK DELTA 8000 PACK MULTIZONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140007145

Artikelnummer

DDR6053069

Herstellernummer

6053069

Hersteller

DDR

Pack di programmazione/regolazione a 4 zone per sistema idraulico e/o aeraulico multizona (1 centralina Delta 8000, 1 ricevitore radio Delta 8000 RF, 4 termostati ambiente radio Delta TA RF, 1 web server domotico Tydom Home): ? Regolazione di 4 zone in modalita riscaldamento o raffreddamento, estendibile fino a 8 zone per le valvole a 2 fili. ? Modifica del setpoint di ogni zona a partire da ogni termostato. ? Programmazione centralizzata o per zona tramite l'app per Smart Home Delta Dore. ? Possibilita di raddoppiare le zone aggiungendo una seconda centralina (2 x 8 zone per valvole a 2 fili, 2 x 4 zone per valvole a 3 fili). ? Funzione di abbassamento sul rilevamento dell'uscita aperta (necessario il sensore di apertura Delta Dore). ? Soluzione implementabile con l'ecosistema smart Delta Dore.