DELTA DORE SRL - DDR6050677 TRV 1.0 ADAPT CALEFFI GIACOMINI ADATTATO - 6050677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3513140008333
Artikelnummer
DDR6050677
Herstellernummer
6050677
Hersteller
DDR
TESTA TERMOSTATICA ATTACCO DELTA DORE TRV 1.0 + ADATTATORI 6050677Controllo in gradi dei radiatori ad acqua calda.Riscaldamento solo delle zone occupate attraverso la gestione delle temperatureFunzioni:Anticipazione della messa in servizio del riscaldamento per raggiungere la giusta temperatura al momento desiderato.Possibilità di potenziare il riscaldamento dalla testa termostatica o dall'applicazione Tydom per aumentare il calore per un periodo di tempo definito (regolabile nell'applicazione).Modalità assenza: regolazione della temperatura in funzione del tempo di assenzaProtezione per bambini che permette di controllare la testa termostatica solo con l'applicazione TydomControllo della temperatura delle zone tramite un assistente vocale Google o AmazonContenuto della confezione:1 Testina termostatica TRV 1.0.1 adattatore Far (danfoss RA).1 x Adattatore Caleffi (serie 338,339,401,402 e 455)1 adattatore Giacomini (R468H M30X1,5, compatibile con Baxi)1 x Tydom HomeSostituisce TRV 1.0 + adattatori (6050649)


