Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH961205 Kombi-Ableiter - 961205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364145115

Artikelnummer

DEH961205

Herstellernummer

961205

Hersteller

DEH

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato unipolare DEHNvenCI, Tipo 1 secondo EN 61643-11 in tecnologia spinterometrica con fusibile di protezione integrato. Elevatissima affidabilità dell'impianto per la limitazione della corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori, anche in caso di fulminazione diretta Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.