DEHN ITALIA SPA - DEH953201 uS-Ableiter DEHNrail - 953201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24 V
Nennlaststrom - 25 A
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 30 V
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4013364109674
Artikelnummer
DEH953201
Herstellernummer
953201
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
24 V
Nennlaststrom:
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.18 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.63 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein