DEHN ITALIA SPA - DEH952024 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
4013364377356
Artikelnummer
DEH952024
Herstellernummer
952024
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Modulo di protezione per DEHNguard modular ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11