DEHN ITALIA SPA - DEH951310 Kombi-Ableiter - 951310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364108172
Artikelnummer
DEH951310
Herstellernummer
951310
Hersteller
DEH
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20





