Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH951300 Kombi-Ableiter - 951300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 264 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108134

Artikelnummer

DEH951300

Herstellernummer

951300

Hersteller

DEH

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

75 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

1400 kJ/Ohm

Baugröße:

6 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e moduli di protezione innestabili.Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezion di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezioneda fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.