DEHN ITALIA SPA - DEH941405 Kombi-Ableiter - 941405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364275331
Artikelnummer
DEH941405
Herstellernummer
941405
Hersteller
DEH
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20





