Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH941305 Kombi-Ableiter - 941305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 37.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364275317

Artikelnummer

DEH941305

Herstellernummer

941305

Hersteller

DEH

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

37.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform TN-C:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

352 kJ/Ohm

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 su base spinterometrica ed ottimizzato nell'applicazione. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali e per l'impiego in applicazioni speciali. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.