DEHN ITALIA SPA - DEH924389 uS-Ableiter DEHNflex - 924389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Steckdosenleiste
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Polzahl - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364073692
Artikelnummer
DEH924389
Herstellernummer
924389
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Steckdosenleiste
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
akustisch





