Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH923060 Spinterometro di sezionamento per ambien te EX con cavo di collegamneto Cu 25mm² L 100mm - 923060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Flansch

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 2.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364038899

Artikelnummer

DEH923060

Herstellernummer

923060

Hersteller

DEH

Werkstoff des Anschlusses:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Flansch

Schutzart (IP):

IP54

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Bemessungs-Ansprechstoßspannung:

2.5 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung:

300 V

Geeignet für Verbindung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d?impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 2 (gas). Spinterometro certificatoATEX per l?impiego nell?equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in esecuzione approvata con collegamento flessibile per conduttori.