DEHN ITALIA SPA - DEH920388 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Schutzpegel Ader/Erde - 700 V
Grenzfrequenz - 4.5 MHz
Packung
1 ST
EAN
4013364137370
Artikelnummer
DEH920388
Herstellernummer
920388
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
4.5 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.