DEHN ITALIA SPA - DEH918422 Kombi-Ableiter - 918422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2 kA
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung DC - 35 V
Packung
1 ST
EAN
4013364149267
Artikelnummer
DEH918422
Herstellernummer
918422
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2 kA
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung DC:
35 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V





