DEHN ITALIA SPA - DEH917941 uS-Reihenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 23 V
Höchste Dauerspannung DC - 33 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4013364150607
Artikelnummer
DEH917941
Herstellernummer
917941
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
23 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Grenzfrequenz:
6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja