DEHN ITALIA SPA - DEH909250 uS-Steckdosenleiste - 909250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Steckdosenleiste
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4013364132566
Artikelnummer
DEH909250
Herstellernummer
909250
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Steckdosenleiste
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
ja


