Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900610 MV-System - 900610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364048553

Artikelnummer

DEH900610

Herstellernummer

900610

Hersteller

DEH

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

17.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Pettine di collegamento / sistema di cablaggio modulare unipolare, quattro unità, rame 16 mm².