DEHN ITALIA SPA - DEH900455 uS-Ableiter - 900455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4013364157996
Artikelnummer
DEH900455
Herstellernummer
900455
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
6 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Schutzart (IP):
IP20