DEHN ITALIA SPA - DEH900390 Kombi-Ableiter - 900390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364105751
Artikelnummer
DEH900390
Herstellernummer
900390
Hersteller
DEH
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform TN-C:
ja
Montageart:
Sammelschiene
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Baugröße:
3 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP30


