DEHN ITALIA SPA - DEH850010 Conduttore cordato 10mm 7x19x0,68mm INOX (V4A) lunghezza matasse 100m +/-5% - 850010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Querschnitt - 42 mm²
Außendurchmesser - 10 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 133
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.68 mm
Packung
1 M
EAN
4013364129634
Artikelnummer
DEH850010
Herstellernummer
850010
Hersteller
DEH
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Querschnitt:
42 mm²
Außendurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
133
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.68 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
39.5 kg/100 m
Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialita.



