Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH840050 Seil Al - 840050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 1.8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364070141

Artikelnummer

DEH840050

Herstellernummer

840050

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Aluminium

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

1.8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Conduttore cordato in alluminio secondo EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini come calata oppure per tesature in impianti di captazione .