Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH832839 Seil Cu/galSn - 832839

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 1.8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364093164

Artikelnummer

DEH832839

Herstellernummer

832839

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

1.8 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.