DEHN ITALIA SPA - DEH832838 Seil Cu/galSn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 35 mm²
Außendurchmesser - 7.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Durchmesser der Einzeldrähte - 2.5 mm
Packung
1 M
EAN
4013364335776
Artikelnummer
DEH832838
Herstellernummer
832838
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser:
7.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.