DEHN ITALIA SPA - DEH831095 Corda rame 95mm² fili 19x2,5mm matasse d a 100m - 831095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 95 mm²
Außendurchmesser - 12.6 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser der Einzeldrähte - 2.5 mm
Packung
1 Kilogramm
EAN
4013364048324
Artikelnummer
DEH831095
Herstellernummer
831095
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12.6 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
84 kg/100 m
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.