Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH785822 Visiera protettiva provata con arco elettrico con clip e sottomento trasparente, classe 2 valore ATPV: 14 cal/cm² - 785822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364426993

Artikelnummer

DEH785822

Herstellernummer

785822

Hersteller

DEH

Visiera protettiva DEHNcare APS T AS con clip e sottomento trasparente, provata con arco elettrico, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici. Adatta per il supporto sull'elmetto protettivo per elettricista ESH U S. Certificata secondo i requisiti del regolamento DPI (UE) 2016/425 per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Confortevole da indossare. Elevato grado di protezione dovuto alla nuova protezione attiva. Ottima visibilita tramite rivestimentoantiappannante ed elevata trasparenza (classe di trasmissione della luce: 2). Provata con arco elettrico in accordo al Principio di Prova GS-ET-29: classe 2 con 423 kJ / m2 (prescrizione tedesca) e ad ASTM F2178: 14 cal / cm2.