Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH783270 Rivelatore di tensione capacitivo PHE4 3 "0…60 kV 50 Hz Categoria ""S"""

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 30...60 kV

  • Anzeigeart - akustisch und optisch

  • Ausführung - 1-polig

  • Eintauchtiefe - 910 mm

  • Frequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364309852

Artikelnummer

DEH783270

Herstellernummer

783270

Hersteller

DEH

Nennspannung:

30...60 kV

Anzeigeart:

akustisch und optisch

Ausführung:

1-polig

Eintauchtiefe:

910 mm

Frequenz:

50...50 Hz

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Spannungsart:

AC

Gesamtlänge:

2560...2560 mm

Mit Eigenprüfvorrichtung:

ja

Verlängerbar im Handhabebereich:

ja

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Anwendung:

Schaltanlage und Freileitung

Kategorie:

S

Rivelatore di tensione capacitivo PHE4 secondo DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per stabilire la mancanza di tensione su tutti i poli sul posto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in impianti elettrici. Categoria "S"per quadri elettrici e linee aeree. Utilizzabile anche con precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica e acustica e dispositivo di autoverfica di tutte le parti attive compreso il puntale di prova. Poca lunghezza di trasporto tramite fioretto isolante svitabile con giunto a innesto per prolungamento dell'impugnatura.