Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH767721 Rivelatore di tensione PHE III 6...20kV 50Hz esecuzione a corpo unico

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6...20 kV

  • Anzeigeart - akustisch und optisch

  • Ausführung - 1-polig

  • Eintauchtiefe - 780 mm

  • Frequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364070868

Artikelnummer

DEH767721

Herstellernummer

767721

Hersteller

DEH

Nennspannung:

6...20 kV

Anzeigeart:

akustisch und optisch

Ausführung:

1-polig

Eintauchtiefe:

780 mm

Frequenz:

50...50 Hz

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Spannungsart:

AC

Gesamtlänge:

1575...1575 mm

Mit Eigenprüfvorrichtung:

ja

Verlängerbar im Handhabebereich:

nein

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Anwendung:

Schaltanlage und Freileitung

Kategorie:

S

Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in impianti elettrici. Categoria "S"per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.