DEHN ITALIA SPA - DEH761004 Erdungsstange - 761004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Durchmesser - 30 mm
Max. Kopflast - 20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364134355
Artikelnummer
DEH761004
Herstellernummer
761004
Hersteller
DEH
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Fioretto di messa a terra a corpo unico, esecuzione con codolo a baionetta. Testa di lavoro con giunto a baionetta e molla a compressione per tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di corto circuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianti con corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Parte terminale con giunto a innesto in plastica antirotazione per allungamento facile e rapido dell'impugnatura.