Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620030 Hammereinsatz - 620030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hammereinsätze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - Hilti

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364244818

Artikelnummer

DEH620030

Herstellernummer

620030

Hersteller

DEH

Ausführung:

Hammereinsätze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Aufnahmesystem:

Hilti

Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori. Esecuzione con attacco SDS-max (rotonda 18 x 175 mm).