Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH597320 CUI-strip - 597320

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH597320 CUI-strip

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364154940

Artikelnummer

DEH597320

Herstellernummer

597320

Hersteller

DEH

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

ja

CUI-strip 20 Attrezzo per rimuovere l'isolamento vPE della conduttura CUI con un diametro esterno di 20 mm. La lunghezza di taglio è regolabile a scatti (punti di innesto) di 0,2 mm tramite la rotella integrata nel manico; la lunghezza impostata è leggibile sulla scala del manico. Esecuzione completa con manopola e testa portautensile.