Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH597020 CUI-head - 597020

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH597020 CUI-head

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364154957

Artikelnummer

DEH597020

Herstellernummer

597020

Hersteller

DEH

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

ja

CUI-head testa portautensile separata, da combianre con CUI-strip 20. Attrezzo per rimuovere l'isolamento vPE della conduttura CUI con un diametro esterno di 20 mm.