DEHN ITALIA SPA - DEH377016 Ganascia di ponticellamento L 170mm in A l con foro centrale - 377016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013364083417
Artikelnummer
DEH377016
Herstellernummer
377016
Hersteller
DEH
Cavallotto di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento e la connessione di rivestimenti metallici mediante rivetti oppure viti. Esecuzione corta senza foro centrale.