Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH202030 Dachleitungshalter - 202030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Stahl

  • Werkstoff des Trägers - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022362

Artikelnummer

DEH202030

Herstellernummer

202030

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

60 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

60 mm

Staffa portafilo per tetti per la posa di captatori su tetti piani e pareti. Esecuzione Fe/tZn piccola, con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore, altezza fino al centro del conduttore 60 mm.